AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18752A IWLAN RCoax Cable PE 1/2 pol., 2,4GHz, long distance, -40 °C/+85 °C, a metraggio

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18752A IWLAN RCoax Cable PE 1/2 pol., 2,4GHz, long distance, -40 °C/+85 °C, a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

  • Diametro esterno approssimativo - 12.7 mm

  • Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -25...60 °C

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169851152

Codice prodotto

SIE6XV18752A

Cod. produttore

6XV18752A

Produttore

SIE

Impedenza:

50 Ohm

Colore della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

12.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

IWLAN RCoax Cable PE 1/2 2,4 GHz long distance -40 °C/+85 °C campo di temperatura ampliato, fornibile a metraggio min. quantità ordinabile 20 m unità di fornitura: max. 500m. SIMATIC NETAntennaIWLAN RCoax Cable 2 GHzCome antenna speciale funzionante in collegamento con Access Points, il cavo coassiale assicura collegamenti radio affidabili in aree problematiche per la comunicazione radio come ad es. in tunnel, canali e trombe di ascensori. Esso viene posato lungo il percorso dei nodi/partner in movimento, ad es. nella rotaia di trasportatori aerei monorotaia elettrici ed è adatto allimpiego in impianti di trasporto e in ogni tipo di applicazione con veicoli su rotaia: � trasportatori aerei monorotaia elettrici, � sistemi di trasporto automatici (AGV), � gru, � trasloelevatori asserviti a scaffali, � linee transfer, carrelli cambio-utensile, � tunnel, � ascensori.– Massima affidabilità grazie al campo radio controllato e definito lungo il cavo. – Trasmissione dati senza contatto e pertanto esente da usuraa vantaggio di una manutenzione ridotta. – Risparmio di costi grazie alla sostituzione di conduttori a contatti strisciante, cavi da trascinamento e fotocellule per dati. – Grande flessibilità nella posa. – Protezione dellinvestimento grazie allintegrazione di apparecchiature PROFIBUS.