SIEMENS - SIE6XV18742A POF Standard Cable GP 980/1000, con fibra ottica polimero, UL, a metraggio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 980/1000
Categoria - OP1
Numero di fibre - 2
Tipo di costruzione - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
20 M
EAN
4019169851237
Codice prodotto
SIE6XV18742A
Cod. produttore
6XV18742A
Produttore
SIE
Tipo di fibra:
Multimodale 980/1000
Categoria:
OP1
Numero di fibre:
2
Tipo di costruzione:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Verde
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
150 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no