SIEMENS - SIE6XV18736GT30 FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), MM, conn.SC 2x2, utensile dinserim., 300 m - 6XV18736GT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 300 m
Colore della guaina esterna - Nero
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169851053
Codice prodotto
SIE6XV18736GT30
Cod. produttore
6XV18736GT30
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
300 m
Colore della guaina esterna:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
FO Ground Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 300m. SIMATIC NETCaviFO Ground Cable



