AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18736AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 150m - 6XV18736AT15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18736AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 150m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 150 m

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169850889

Codice prodotto

SIE6XV18736AT15

Cod. produttore

6XV18736AT15

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

150 m

Colore della guaina esterna:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP20

cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 150m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP