SIEMENS - SIE6XV18736AN50 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM 2), multimode, 2x 2 connettori SC, UL, 50m - 6XV18736AN50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 50 m
Colore della guaina esterna - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850858
Codice prodotto
SIE6XV18736AN50
Cod. produttore
6XV18736AN50
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
50 m
Colore della guaina esterna:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
cavo FO standard GP (50/125), confezionato con 2x2 connettori SC, utensile di inserimento, lunghezza 50m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


