AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 150 m - 6XV18735AT15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18735AT15 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 150 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 150 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856775

Codice prodotto

SIE6XV18735AT15

Cod. produttore

6XV18735AT15

Produttore

SIE

Categoria:

OM 2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

150 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore della guaina esterna:

Verde

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

FO Standard Cable GP 50/125, confezionato con 2x connettori LC Duplex, lunghezza 150m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP