SIEMENS - SIE6XV18735AN80 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x LC, 80 m - 6XV18735AN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 80 m
Colore della guaina esterna - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856751
Codice prodotto
SIE6XV18735AN80
Cod. produttore
6XV18735AN80
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
80 m
Colore della guaina esterna:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
FO Standard Cable GP 50/125, confezionato con 2x connettori LC Duplex, lunghezza 80m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP


