AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18733AH10 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x2 ST, 1 m - 6XV18733AH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18733AH10 FO Standard Cable GP 50/125/1400 (OM2), vetro, multimode, 2x2 ST, 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169850452

Codice prodotto

SIE6XV18733AH10

Cod. produttore

6XV18733AH10

Produttore

SIE

Categoria:

OM 2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Colore della guaina esterna:

Verde

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

FO Standard Cable 50/125, confezionato con 2x2 connettori BFOC, lunghezza 1,0m. SIMATIC NETCaviFO Standard Cable GP