AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18732G FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), sezion., MM, prot. antiroditori, a metraggio - 6XV18732G

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18732G FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), sezion., MM, prot. antiroditori, a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4019169403795

Codice prodotto

SIE6XV18732G

Cod. produttore

6XV18732G

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Colore della guaina esterna:

Nero

FC Ground Cable, (50/125), cavo da esterno con protezione antiroditori sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, min. quantità ordinabile 20 m, max. lunghezza 2000m. SIMATIC NETCavi