AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18732B FO FRNC Cable 50/125/1400 (OM 2), sezionabile, MM, senza alogeni, UL,a metraggio

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18732B FO FRNC Cable 50/125/1400 (OM 2), sezionabile, MM, senza alogeni, UL,a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169852845

Codice prodotto

SIE6XV18732B

Cod. produttore

6XV18732B

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Verde

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

135 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

CAVO FO FRNC (50/125/OM2), cavo privo di alogeni, sezionabile, per la posa fissa, lunghezza max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m fornibile a metraggio. SIMATIC NETCavi