SIEMENS - SIE6XV18715TH20 Cavo IE; M12/RJ45; 2x2;2 m; D-cod.; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18715TH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4019169854313
Codice prodotto
SIE6XV18715TH20
Cod. produttore
6XV18715TH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
49 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
49 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
49 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


