SIEMENS - SIE6XV18715BN30 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 30 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto - 6XV18715BN30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A quattro
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Confezione
1 PZ
EAN
4019169856614
Codice prodotto
SIE6XV18715BN30
Cod. produttore
6XV18715BN30
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
58.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
58.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
58.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


