AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18715BN20 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 20 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto - 6XV18715BN20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18715BN20 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 20 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Twistatura - A quattro

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854870

Codice prodotto

SIE6XV18715BN20

Cod. produttore

6XV18715BN20

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

58.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

58.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

58.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180; lunghezza 20m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP20/30, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati.Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.