AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18715BN10 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 10 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto - 6XV18715BN10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18715BN10 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 2x2; 10 m; Cat5e, Classe D; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - -99999 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854856

Codice prodotto

SIE6XV18715BN10

Cod. produttore

6XV18715BN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

-99999 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

58.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

58.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

58.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66 %

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180; lunghezza 10,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP20/30, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati.Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.