SIEMENS - SIE6XV18712S Cavo IE FC TP Festoon GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18712S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A quattro
Confezione
20 M
EAN
4019169852821
Codice prodotto
SIE6XV18712S
Cod. produttore
6XV18712S
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
70 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
70 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
70 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %


