AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703QN10 Cavo IE TP; 2 x RJ45;4x2;10 m;Cat6A; senza alogeni; UL; FRNC; mediamente robusto - 6XV18703QN10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18703QN10 Cavo IE TP; 2 x RJ45;4x2;10 m;Cat6A; senza alogeni; UL; FRNC; mediamente robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169404952

Codice prodotto

SIE6XV18703QN10

Cod. produttore

6XV18703QN10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

8

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

43.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

80 %

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 10m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori perla distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verdesu entrambi i lati).