SIEMENS - SIE6XV18703QH40 Cavo IE TP;2 x RJ45; 4x2;4 m; Cat6A; senza alogeni; UL; FRNC; mediamente robusto - 6XV18703QH40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Treccia
Diametro del conduttore - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169855242
Codice prodotto
SIE6XV18703QH40
Cod. produttore
6XV18703QH40
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
43.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
80 %