AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18702J IE Hybrid Cable 2 x 2+4 x 0,34, 4 x Cu 0,75 mm + 4 x Cu 0,34 mm², a metraggio - 6XV18702J

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18702J IE Hybrid Cable 2 x 2+4 x 0,34, 4 x Cu 0,75 mm + 4 x Cu 0,34 mm², a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo per trasmissione dati in rame -

  • Cavo per trasmissione dati in fibra ottica - no

  • Cavo di energia -

  • Cavo coassiale - no

  • Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa - 85 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169831062

Codice prodotto

SIE6XV18702J

Cod. produttore

6XV18702J

Produttore

SIE

Cavo per trasmissione dati in rame:

Cavo per trasmissione dati in fibra ottica:

no

Cavo di energia:

Cavo coassiale:

no

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

85 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

85 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

85 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34, flexible Cable, 4x CU CAT5, schermato (0,75mm) e 4x CU (0,34 mm2) per IE FC Modular Outlet con Power Insert e connettore ibrido IP67 , fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviIE Hybrid Cable 2 x 2 + 4 x 0,34