SIEMENS - SIE6XV18613AN75 PCF Standard Cable GP 200/230, 2x 2 conn. ST, utensile di inserimento, UL, 75m - 6XV18613AN75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 75 m
Colore della guaina esterna - Verde
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169850230
Codice prodotto
SIE6XV18613AN75
Cod. produttore
6XV18613AN75
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
75 m
Colore della guaina esterna:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP20
cavo PCF Standard, confezionato con 2x2 connettori BFOC, utensile di inserimento, lunghezza 75m. SIMATIC NETCaviPCF Standard Cable GP


