AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18602P PB ECOFAST Hybrid Cable GP, 2x Cu 0,64mm, 4x Cu 1,5mm², da trascin., a metraggio

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18602P PB ECOFAST Hybrid Cable GP, 2x Cu 0,64mm, 4x Cu 1,5mm², da trascin., a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo per trasmissione dati in rame -

  • Cavo per trasmissione dati in fibra ottica - no

  • Cavo di energia -

  • Cavo coassiale - no

  • Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa - 110 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169402507

Codice prodotto

SIE6XV18602P

Cod. produttore

6XV18602P

Produttore

SIE

Cavo per trasmissione dati in rame:

Cavo per trasmissione dati in fibra ottica:

no

Cavo di energia:

Cavo coassiale:

no

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

110 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

110 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

110 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, cavo da trascinamento con 4x Cu (1,5 mm2) e 2xCU (0,64mm) schermato, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP