SIEMENS - SIE6XV18502JN10 Cavo IE TP; sub DE-9/RJ45; 2x2; 10 m; Cat5; UL; PVC; mediamente robusto - 6XV18502JN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Treccia
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401753
Codice prodotto
SIE6XV18502JN10
Cod. produttore
6XV18502JN10
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
42 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
42 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
42 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C


