SIEMENS - SIE6XV18502EE50 Cavo IE TP Converter; sub DA-15/RJ45;2x2;0,5 m;Cat5e;PVC; mediamente robusto - 6XV18502EE50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401593
Codice prodotto
SIE6XV18502EE50
Cod. produttore
6XV18502EE50
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
42 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
42 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
42 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %



