AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18435EH100CB0 Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1x connettore SC Duplex 1x ST, 1 m - 6XV18435EH100CB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18435EH100CB0 Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1x connettore SC Duplex 1x ST, 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854740

Codice prodotto

SIE6XV18435EH100CB0

Cod. produttore

6XV18435EH100CB0

Produttore

SIE

Categoria:

OM 2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Colore della guaina esterna:

Altri

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

MM FO Cord SC/BFOC; 50/125; confezionato con 1x connettore SC Duplex e 1x connettore BFOC ; lunghezza 1,0m. SIMATIC NETCaviMM FO CORD SC/BFOC, 50/125