AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18435EH100AB0 Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x conn. LC Duplex e 2x conn. ST, 1 m - 6XV18435EH100AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18435EH100AB0 Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x conn. LC Duplex e 2x conn. ST, 1 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 1 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856584

Codice prodotto

SIE6XV18435EH100AB0

Cod. produttore

6XV18435EH100AB0

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

1 m

Grado di protezione (IP):

IP20

MM FO Cord BFOC/LC; 50/125; confezionato con 1x connettore LC Duplex e 2x connettori BFOC; lunghezza 1,0m. cavi SIMATIC NET MM FO Cord LC/LC ST(BFOC)/LC, 50/125