AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18412B Cavo IE FC TP Robust Flex. GP;2 x senza;2x2; Cat5e;TPE; robusto - 6XV18412B

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18412B Cavo IE FC TP Robust Flex. GP;2 x senza;2x2; Cat5e;TPE; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4019169855099

Codice prodotto

SIE6XV18412B

Cod. produttore

6XV18412B

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

2

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

52 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

52 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

52 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Industrial Ethernet FastConnect TP robust flexible Cable GP 2x2 (PROFINET tipo B), guaina esterna in TPE, con conduttori flessibili, per il collegamento a FC RJ45 Plug e FC Outlet RJ45, a 4 conduttori, schermato, Cat5e; fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviCavo robusto e flessibile per limpiego con parti di macchine soggette a movimento occasionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbigrazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.