AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402AH10 Cavo IE FC TP Std. GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18402AH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18402AH10 Cavo IE FC TP Std. GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169400473

Codice prodotto

SIE6XV18402AH10

Cod. produttore

6XV18402AH10

Produttore

SIE

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable, GP 2x2 (PROFINET tipo A), cavo dinstallazione TP per il collegamento a IE FC RJ45 2x2, per impiego universale, a 4 conduttori, schermato CAT 5E, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 4000m, min. quantitàordinabile 20m. SIMATIC NETCaviImpiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine (robot, applicazioni con catene portacavi), nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee diverniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.