SIEMENS - SIE6XV18312K Cavo PB FC Flex.;2 x senza; senza alogeni; montaggio rapido; PUR; robusto - 6XV18312K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Viola
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Twistatura - A coppie
Confezione
20 M
EAN
4019169851527
Codice prodotto
SIE6XV18312K
Cod. produttore
6XV18312K
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.67 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
120 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
120 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
120 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C


