AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18307BH10 PB ECOFAST Hybrid Cable, 2x Cu 0,64 mm, 4x Cu 1,5 mm², spina/presa ECOFAST, 1 m

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa - 82.5 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 82.5 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile - 82.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169403498

Codice prodotto

SIE6XV18307BH10

Cod. produttore

6XV18307BH10

Produttore

SIE

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

82.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

82.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

82.5 mm

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64 mm, 4x Cu 1,5 mm2, cavo confezionato con ECOFAST- connettore e presa, da trascinamento, lunghezza 1,0m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable