AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300LH10 Cavo PB FC FRNC GP; a metraggio; senza alogeni; FRNC; robusto - 6XV18300LH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18300LH10 Cavo PB FC FRNC GP; a metraggio; senza alogeni; FRNC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169400398

Codice prodotto

SIE6XV18300LH10

Cod. produttore

6XV18300LH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Viola

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

80 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

80 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

80 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

PROFIBUS FC FRNC Cable GP, cavo di bus difficilmente infiammabile e cavo di bus senza alogeni con guaina in copolimero, FRNC fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC FRNC Cable GPCavo di bus con struttura speciale per montaggio rapido. Difficilmente infiammabile e privo di alogeni, adatto allimpiego in edifici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tirononché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.