SIEMENS - SIE6XV18300ET10 Cavo PB FC Std. GP;2 x senza;100 m;montaggio rapido; UL;PVC; robusto - 6XV18300ET10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Viola
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400343
Codice prodotto
SIE6XV18300ET10
Cod. produttore
6XV18300ET10
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
2
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Viola
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.65 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
75 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
75 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
75 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
75...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...75 °C


