AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18211CT25 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 250 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18211CT25 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 250 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 250 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401500

Codice prodotto

SIE6XV18211CT25

Cod. produttore

6XV18211CT25

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

250 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Colore della guaina esterna:

Viola

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF Simplex, lunghezza 250 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard