AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18211CN75 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 75 m - 6XV18211CN75

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18211CN75 PB PCF Fiber Optic Cable, guaina est. in PVC, 4x conn. PCF Simplex, IP20, 75 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 75 m

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401463

Codice prodotto

SIE6XV18211CN75

Cod. produttore

6XV18211CN75

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

75 m

Colore della guaina esterna:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF Simplex, lunghezza 75 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard