AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18211BT25 PB PCF Standard Cable (200/230), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 250 m - 6XV18211BT25

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18211BT25 PB PCF Standard Cable (200/230), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 250 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 250 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401425

Codice prodotto

SIE6XV18211BT25

Cod. produttore

6XV18211BT25

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

PCF (Fibra ottica in vetro rivestita in plastica)

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

250 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Colore della guaina esterna:

Viola

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

PROFIBUS PCF Fiber Optic, con 4 connettore PCF BFOC, lunghezza 250m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS PCF Fiber Optic, cavo standard