AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18210BN50 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 50 m - 6XV18210BN50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18210BN50 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 50 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 50 m

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169401357

Codice prodotto

SIE6XV18210BN50

Cod. produttore

6XV18210BN50

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

50 m

Colore della guaina esterna:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP20

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard con 4 connettori BFOC, lunghezza 50m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard