SIEMENS - SIE6XV18210BN20 PB POF Standard Cable (980/1000), plastica, guaina esterna in PVC, 4x ST, 20 m - 6XV18210BN20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 20 m
Colore della guaina esterna - Viola
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401326
Codice prodotto
SIE6XV18210BN20
Cod. produttore
6XV18210BN20
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
20 m
Colore della guaina esterna:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP20
PROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard con 4 connettori BFOC, lunghezza 20m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard


