AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18207AH10 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, senza alogeni, a metraggio - 6XV18207AH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18207AH10 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, senza alogeni, a metraggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 2

  • Colore della guaina esterna - Arancione

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169404051

Codice prodotto

SIE6XV18207AH10

Cod. produttore

6XV18207AH10

Produttore

SIE

Numero di fibre:

2

Colore della guaina esterna:

Arancione

Indoor Fiber Optic (62,5/125), privo di alogeni, resistente a calpestio, cavo da interno FO in vetro difficilmente infiammabile , fornibile a metraggio unità di fornitura max. 2000 m, min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCavicavo Indoor Fiber Optic per interno