SIEMENS - SIE6XV18205BT12 FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, flessibile, multimode, 4x ST, 120 m - 6XV18205BT12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM 2
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 120 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400961
Codice prodotto
SIE6XV18205BT12
Cod. produttore
6XV18205BT12
Produttore
SIE
Categoria:
OM 2
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
120 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore della guaina esterna:
Nero
Adatto per catena portacavi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


