AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18205BN60 FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, flessibile, multimode, 4x ST, 60 m - 6XV18205BN60

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18205BN60 FO Standard Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, flessibile, multimode, 4x ST, 60 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 60 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400930

Codice prodotto

SIE6XV18205BN60

Cod. produttore

6XV18205BN60

Produttore

SIE

Categoria:

OM 2

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

60 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Colore della guaina esterna:

Nero

Adatto per catena portacavi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fiber Optic Cable (62,5/125), cavo standard, sezionabile, preconfezionato con 4 connettori BFOC, lunghezza 60 m. SIMATIC NETCaviCavo standard Fiber Optic