SIEMENS - SIE6XV18128A Energy Cable, cavo di energia a 2 fili, trefoli, 2 x 0,75 mm², da trascinamento - 6XV18128A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro del conduttore - 1.3 mm
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2 - no
Confezione
20 PZ
EAN
4019169404389
Codice prodotto
SIE6XV18128A
Cod. produttore
6XV18128A
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro del conduttore:
1.3 mm
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Peso:
70 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
7.399999999 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...80 °C
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


