AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18015DE50 Power Connecting Cable M12-180/M12-180, A-coded, a 4 poli, 0,5 m, per ET200 - 6XV18015DE50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18015DE50 Power Connecting Cable M12-180/M12-180, A-coded, a 4 poli, 0,5 m, per ET200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro del conduttore - 1.099999999 mm

  • Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169853521

Codice prodotto

SIE6XV18015DE50

Cod. produttore

6XV18015DE50

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro del conduttore:

1.099999999 mm

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Peso:

54 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

80...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Power Connecting Cable M12-180/M12-180 per alimentazione dellET 200, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, A-coded, a 4 poli 0,5 m. SIMATIC NETCaviPower Connecting Cable M12-180/M12-180