AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL35440FB201FA0 SINAMICS G120D CU240D-2 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL35440FB201FA0 SINAMICS G120D CU240D-2 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con unità di controllo - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948661604

Codice prodotto

SIE6SL35440FB201FA0

Cod. produttore

6SL35440FB201FA0

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP65

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Profondità:

55 mm

Altezza:

208 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

153 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

11

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN PROFINET, STO on-Board 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI interfaccia USB interfaccia schede SD/MMC interfaccia encoder HTL grado di protezione IP65 temperatura ambiente -10 ... +50 °C senza Power Module Control Unit SINAMICSCU240D-2 per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit. Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che si possono adattare alle specifiche applicazioni con unadeguata parametrizzazione. Le Control Unit CU240D-2 sostituiscono le Control Unit CU240D. Entrambe le versioni possono essere utilizzate con i Power Module PM250D. Le Control Unit sono disponibili in esecuzioni diverse, ovvero CU240D-2 DP, CU240D-2DP-F, CU240D-2 PN, CU240D-2 PN-F, CU240D-2 PN-F PP (Push Pull: tecnica di collegamento alternativa dellalimentazione DC 24 V e della comunicazione PN) e CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic). Nelle varianti standard della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP e CU240D-2 PN) la funzione Coppiadisinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) è già integrata. Essa può essere attivata sia via PROFIsafe che tramite lingresso sicuro. Il convertitore fail-safe SINAMICS G120D, con le varianti fail-safe della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP-F xx e CU240D-2 PN-F xx), offre cinque funzioni di sicurezza. Si tratta delle funzioni Coppia disinserita in sicurezza (STO) per la protezione contro un movimento dellazionamento, Arresto sicuro 1 (SS1) per il monitoraggio continuo di una rampa di frenatura sicura, Velocità limitata sicura (SLS) per la protezione contro movimenti pericolosi dovuti al superamento di una velocità limite, Senso di rotazione sicuro (SDI) e Sorveglianza della velocità sicura (SSM). Per il funzionamento della Control Unit è necessaria unalimentazione di energia esterna DC 24 V. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.