AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32661AE000VA0 SINAMICS V20 FSE Kit di collegamento della schermatura - 6SL32661AE000VA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32661AE000VA0 SINAMICS V20 FSE Kit di collegamento della schermatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408103115

Codice prodotto

SIE6SL32661AE000VA0

Cod. produttore

6SL32661AE000VA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SINAMICS V20 grand. costr. E kit di collegamento dello schermo Kit di collegamento della schermatura SINAMICS, kit di collegamento della schermatura per SINAMICS V20. Il kit per il collegamento della schermatura si può richiedere come opzione per ogni grandezza costruttiva. Ciò consente di collegare la schermatura in modo facile ed efficiente rispettando i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) cui deve rispondere linstallazione del convertitore. Il kit di collegamento della schermatura è disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSE e FSAA/FSAB. Sela piastra di schermatura è fissata a un convertitore in armadio, servono delle fascette. Per fissare la piastra di schermatura al convertitore SINAMICS V20 con la tecnica Push-Through servono le due viti M5 con i rispettivi dadi (coppia di serraggio: 2,5 Nm ± 10 %) al posto delle due viti M4.