SIEMENS - SIE6SL32560AP000JA0 SINAMICS G120 Kit per il montaggio su porta IP54/UL, Typ 12 - 6SL32560AP000JA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169457705
Codice prodotto
SIE6SL32560AP000JA0
Cod. produttore
6SL32560AP000JA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
set montaggio porta SINAMICS G120 IP55/ UL tipo 12 intelligent Operator Panel IOP (IP54), IOP-2 (IP55) e Basic Operator Panel BOP-2 (IP55); comprende guarnizione materiale di fissaggio e cavo di collegamento (5m) Kit per il montaggio su porta SINAMICS Kit per il montaggio su porta per Intelligent Operator Panel (IOP-2) e Basic Operator Panel (BOP-2) per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C. Con un opzionale kit di montaggio su porta, un pannello operatore può essere installato sulla porta di un quadro elettrico in modo semplice e veloce. Con il montaggio su porta lIntelligent Operator Panel (IOP-2) raggiunge il grado di protezione IP55/UL Type 12 e il Basic Operator Panel (BOP-2) il grado di protezione IP55. Sono compresi nella dotazione di fornitura: la guarnizione, il materiale di fissaggio e un cavo di collegamento lungo 5 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.


