AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32550AA004HA1 SINAMICS Handheld per Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type - 6SL32550AA004HA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32550AA004HA1 SINAMICS Handheld per Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Pannello di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673843

Codice prodotto

SIE6SL32550AA004HA1

Cod. produttore

6SL32550AA004HA1

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Pannello di controllo

handheld per Intelligent Operator Panel IOP-2 comprende IOP-2, custodia portatile alimentazione di corrente (International) batterie ricaricabili (4xAA) cavo di collegamento RS-232 (3m) e cavo USB (1m) nota: Certificato KC nota: Certificato KC Handheld per pannello di comando intelligente per il collegamento diretto al convertitore. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Comando, supervisione, messa in servizio, diagnostica, service locali Per limpiego diretto e cablato dellIntelligent Operator Panel (IOP-2) è disponibile una versione handheld. Questa comprende, oltre allIOP-2, una custodia con batterie, caricabatterie e cavo di collegamento RS232. Con batterie completamente cariche lautonomia di funzionamento è di circa 8 ore. Per ilcollegamento dellIOP-2 Handheld al SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, SINAMICS G110M o SINAMICS G120X è necessario anche il cavo di collegamento RS232 con interfaccia ottica. LIOP-2 è aggiornabile ed espandibile tramite linterfaccia USB integrata. Si possono trasferire idati dal PC allIOP-2 per supportare futuri tipi di azionamento. Linterfaccia USB offre inoltre la possibilità di caricare in futuro altre lingue e wizard che si renderanno disponibili, nonché di eseguire aggiornamenti firmware per lIOP-2. Il caricabatterie è fornito con adattatori per Europa, USA e Regno Unito. SINAMICS - lazionamento che fa per me.