SIEMENS - SIE6SL32230DE222AG1 SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 2,20 kW, IP55 / UL type 12, FSA, A - 6SL32230DE222AG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 5.9 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4042948671559
Codice prodotto
SIE6SL32230DE222AG1
Cod. produttore
6SL32230DE222AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
5.9 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1.5 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
249 mm
Altezza:
460 mm
Larghezza:
154 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)