AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105FB101UA2 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA - 6SL32105FB101UA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32105FB101UA2 SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.2 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 1

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948692783

Codice prodotto

SIE6SL32105FB101UA2

Cod. produttore

6SL32105FB101UA2

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.2 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di ingressi digitali:

10

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

212 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

6

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

-15 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

170 mm

Altezza:

170 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

45 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS V90, tensione di ingresso: 200-240 V 1/3 fasi-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 tensione di uscita: - 0 ingresso 1,2 A 0-330 Hz motore: 0,1 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva A 45x170x170 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICS V90 -il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato per il collegamento del servomotore SIMOTICS S-1FL6, con il quale forma un sistema di azionamento dallottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema di è caratterizzato da un funzionamento affidabile, prestazioni ottimali e la massima facilità duso. Con il controllore SIMATIC si ottiene un team efficiente in TIA Portal. A seconda dellesecuzione, per una messa in servizio rapida e semplice è possibile scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è adatto per il funzionamento su reti trifase e copre, con quattro grandezze costruttive, un campo di potenza di 0,1 kW ... 2,0 kW e un campo di tensione di 200 V ... 240 V. Il sistema si può integrare semplicemente via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU. Il servoconvertitore SINAMICS V90 si adatta con diverse opzioni, ad es. cavi di collegamento, filtri di rete, connettori e altri accessori, alle esigenze specifiche dellutente. SINAMICS - lazionamento che fa per me.