AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101RE325AL0 SINAMICS PM240P-2, 3AC 380-480 V, 132,00 kW, IP20 / UL open type, FSF, A - 6SL32101RE325AL0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101RE325AL0 SINAMICS PM240P-2, 3AC 380-480 V, 132,00 kW, IP20 / UL open type, FSF, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 250 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 132 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948673522

Codice prodotto

SIE6SL32101RE325AL0

Cod. produttore

6SL32101RE325AL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

250 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

110 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

357 mm

Altezza:

708 mm

Larghezza:

305 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 con filtro Classe A 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 110kW a 150% 60 s, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C(HO); potenza sovraccarico ridotto: 132kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s;temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 708x 305x 357 (AxLaxP), FSF grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP6 HF1 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 con grado di protezione IP20 per applicazioni industriali nellindustria di processo per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. I Power Module sono adatti per limpiego nel settore delle acque/acque reflue e per le applicazioni industriali. I nuovi Power Module PM240P‑2 si basano su una nuova piattaforma hardware che permette unelevata densità di potenza. Inoltre i Power Module PM240P‑2 sono adatti per limpiego in applicazioni orientate alla sicurezza. In combinazione con ununità di sgancio esterna (ad es. SIRIUS 3SK1)lazionamento diventa un Safety Integrated Drive con la funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3. Un ulteriore vantaggio del Power Module è costituito dalla sua robustezza, che ne consente limpiego anche in condizioni ambientali estreme con temperature da -10 °C a 60 °C e in ambienti aggressivi (resistenza alle sostanza nocive). Si ottiene inoltre unaumentata efficienza energetica con una tensione di uscita più elevata (98 percento) per effetto della bobina del circuito intermedio integrata. Questo Power Module non contiene un chopper di frenatura integrata e le lunghezze ammesse dei cavi sono limitate tra il convertitore e il motore. Per poter utilizzare cavi di lunghezze maggiori, si possono collegare reattanze di uscita. I Power Module PM240P‑2 nelle grandezze costruttive da FSD a FSF sono disponibili sia senza che con filtro di rete integrato in Classe A in forma costruttiva compatta in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V e in un campo di tensione trifase 500 V ... 690 V. I Power Module PM240P‑2 con filtro di rete integrato in Classe A sono adatti per il collegamento a reti TN. I Power Module senza filtro di rete integrato sono adatti per il collegamento a reti TN/TT messe a terra e a reti IT non messe a terra. Per un cablaggio EMC corretto della Control Unit e del Power Module sono disponibili piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.