SIEMENS - SIE6SL32101PC242UL0 SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 11,00 kW, IP20 / UL open type, FSD - 6SL32101PC242UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 42 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948668504
Codice prodotto
SIE6SL32101PC242UL0
Cod. produttore
6SL32101PC242UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
42 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Numero di fasi in uscita:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Profondità:
237 mm
Altezza:
472 mm
Larghezza:
200 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
-99999
Numero di interfacce hardware PROFINET:
-99999
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
-99999
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
-99999
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
-99999
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
-99999
Numero di interfacce hardware USB:
-99999
Numero di interfacce hardware parallele:
-99999
Numero di altre interfacce hardware:
-99999
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)