AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101KE217UB1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 7,50 kW USS/MODBUS RTU IP20 / UL open type - 6SL32101KE217UB1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32101KE217UB1 SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 7,50 kW USS/MODBUS RTU IP20 / UL open type

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 7.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948663257

Codice prodotto

SIE6SL32101KE217UB1

Cod. produttore

6SL32101KE217UB1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

1

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

5.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

203 mm

Altezza:

196 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

100 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

1

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

6

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120C potenza nominale: 7,5kW con sovraccarico di 150% per 3 sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz non filtrato interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integrato bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU; grado di protezione IP20/UL Open Typgrandezza: FSB 196x 100x 203 (AxLaxP) 24V esterni Convertitore di frequenza SINAMICS G120C. Versatile. User-friendly. Compatto. Per le applicazioni più disparate, come nastri trasportatori, miscelatori, pompe, ventilatori e compressori. Con la funzione di sicurezza integrata Safe Torque Off (STO), STO tramite morsetti/PROFIsafe si può fare a meno di altri componenti esterni. La messa in servizio e il comando avvengono in modo rapido e semplice con il PC tramite USB oppure tramite un Basic Operator Panel o un Intelligent Operator Panel oppure senza fili tramite SINAMICS G120 Smart Access Module. La connessione in rete degli azionamenti avviene tramite sistemi standard di bus di campo (PROFINET, PROFIBUS) e per rendere più facile e intuitiva la messa in servizio di serie è presente uno slot per schede di memoria. Per aumentare lefficienza energetica, il convertitore è dotato di una regolazione vettoriale SLVC precisa e ottimizzata dal punto di vista energetico, e dispone inoltre di una riduzione automaticadel flusso. Il SINAMICS G120C copre il campo di tensione trifase 3AC 380 V ... 480 V ed esiste in sette grandezze costruttive nelle potenze da 0,55 kW a 132 kW. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120C si adatta con diverse opzioni alle esigenze specifiche dellutente. Tra queste opzioni vi sono i pannelli operatore locali o mobili, i cavi di collegamento, i filtri di rete, le resistenze di frenatura, le reattanze di rete e altri accessori. I dispositivi a velocità variabile sono parte integrante del concetto di Totally Integrated Automation (TIA) e si interfacciano in modo ottimale ad es. con i controllori SIMATIC. Il convertitore universale SINAMICS G120C è il successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420. SINAMICS - lazionamento che fa per me.