SIEMENS - SIE6SL32030CD235AA0 bobina di rete 33,0 A , 37,0 W - 6SL32030CD235AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza
Confezione
1 PZ
EAN
4019169454728
Codice prodotto
SIE6SL32030CD235AA0
Cod. produttore
6SL32030CD235AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Bobina di reattanza
SINAMICS reattanza di rete per modulo di potenza FSC 15kW Potenza tipica sulla base I_N adatto per montaggio sottostante Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete per il Power Module PM340 del servoconvertitore S110 e il Power Module PM240 del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Le reattanze di rete livellano la corrente assorbita dal convertitore e riducono in questo modo le quote di armoniche nella corrente di rete. Grazie alla riduzione delle armoniche di corrente, gli elementi di potenza nel raddrizzatore e i condensatori del circuito intermedio subiscono minori sollecitazioni termiche e si riducono gli effetti retroattivi di rete. Impiegando una reattanza di rete si allunga la durata di vita del convertitore. Le reattanze di rete sono disponibili in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V e nelle grandezze costruttive da FSA a FSD. Le reattanza di rete sono realizzate come componenti footprint. I cavi che portano al Power Module sono già collegati alla reattanza di rete. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


